入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルロックアウトキット |
ケースの深さ | 6" |
ケースの高さ | 10 " |
ケースの材質 | リサイクルPET生地 |
ケーススタイル | バッグ |
ケース幅 | 18 " |
色 | レッド |
付属の南京錠本体素材 | プラスチックコーティングされたアルミニウム |
言語設定 | 英語、フランス語、スペイン語 |
ロックアウトアプリケーション | 電気的ロックアウト |
コンポーネントの数 | 35 |
含まれている南京錠の数 | 2 |
船の重量(kg) | 1.84 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 26.42 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。