ZING 2728 ロックアウトステーション充填電気
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
アイテム価格 | ロックアウトステーション |
クロージャタイプ | オープンフロント |
色 | イエロー |
深さ | 2.5 " |
高さ | 23.5 " |
付属の南京錠本体素材 | アルミ |
言語設定 | 英語 |
ロックアウトアプリケーション | 電気的ロックアウト |
材料 | リサイクルPETG |
最大南京錠の数 | 24 |
コンポーネントの数 | 34 |
含まれている南京錠の数 | 12 |
ポケットの数 | 0 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 4.6 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 61.21 |
船幅(cm) | 41.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | クロージャタイプ | 深さ | 高さ | 材料 | 最大南京錠の数 | コンポーネントの数 | ポケットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7113 | 11.5 " | - | 2.5 " | 11.5 " | ポリエステル | 6 | 11 | - | ¥36,040 | ||
7114 | 15 " | - | 2.5 " | 15 " | ポリエステル | 16 | 30 | - | ¥68,068 | ||
7115 | 15 " | - | 2.5 " | 23.5 " | ポリエステル | 24 | 34 | - | ¥103,258 | ||
7116 | 23.5 " | - | 2.5 " | 23.5 " | ポリエステル | 56 | 52 | - | ¥175,578 | ||
2722 | 15 " | 閉店 | 4.5 " | 18 " | リサイクルステンレス鋼 | 12 | 38 | 3 | ¥108,222 | ||
2726 | 11.5 " | オープンフロント | 2.5 " | 11.5 " | リサイクルPETG | 6 | 11 | - | ¥55,730 | ||
2727 | 15 " | オープンフロント | 2.5 " | 15 " | リサイクルPETG | 16 | 30 | - | ¥96,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。