アイテム価格 | タグセンター |
クロージャタイプ | オープンフロント |
色 | グリーン |
深さ | 2.5 " |
高さ | 15 " |
言語設定 | 英語 |
ロックアウトアプリケーション | 一般的なロックアウト/タグアウト |
材料 | プラスチック |
コンポーネントの数 | 0 |
含まれている南京錠の数 | 0 |
ポケットの数 | 0 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 40.89 |
船幅(cm) | 41.4 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。