YELLOW JACKET YJ3EB-225-Yメスエンドキャップ
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
アイテム価格 | メスエンドキャップ |
チャネルの高さ | 2.25 " |
チャネル幅 | 2" |
色 | イエロー |
高さ | 3" |
長さ | 1.39ft。 |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 2.25 " |
UPC | 812958008980 |
幅(Width) | 18.625 " |
船の重量(kg) | 6.77 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。