YELLOW JACKET 60493チューブエキスパンダーキット、油圧、3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4、7 / 8、1-1 / 8インチサイズ
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
アイテム価格 | チューブエキスパンダーキット |
容量チューブ外径(インチ) | 3/8 - 1-1/2 |
コーンタイプ | ファセット硬化スチールクローム仕上げ |
構造 | 鋼 |
Handle | 鋼 |
タイプ | 油圧 |
UPC | 686800604930 |
船の重量(kg) | 5.35 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
60407 | ¥101,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。