入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパーピンリーマ |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 14 " |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 14 " |
ラージエンド径 | 1.542 " |
左手/右手 | ストレート |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 10 |
全体の長さ(Overall Length) | 18.25 " |
シャンク | ストレート |
シャンク径 | 1.406 " |
シャンクサイズ | 1.406 " |
シャンクタイプ | ストレートw /スクエア |
サイズ | #14 |
船の重量(kg) | 2.9 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | ラージエンド径 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487-0 | #0 | 0" | 1 11 / 16 " | 0.163 " | 4 | 2 15 / 16 " | 0.171 " | 0.171 " | ¥14,086 | |
487-1 | #1 | 1" | 1 11 / 16 " | 0.179 " | 6 | 2 15 / 16 " | 0.187 " | 0.187 " | ¥14,460 | |
487-2 | #2 | 2" | 1 15 / 16 " | 0.2 " | 6 | 3 15 / 16 " | 0.203 " | 0.203 " | ¥14,460 | |
487-3 | #3 | 3" | 2 5 / 16 " | 0.229 " | 6 | 3 11 / 16 " | 0.234 " | 0.234 " | ¥14,010 | |
487-4 | #4 | 4" | 2 9 / 16 " | 0.26 " | 6 | 4 5 / 8 " | 0.265 " | 0.265 " | ¥15,788 | |
487-5 | #5 | 5" | 2 13 / 16 " | 0.299 " | 6 | 4 5 / 16 " | 0.312 " | 0.312 " | ¥16,955 | |
487-6 | #6 | 6" | 3.625 " | 0.354 " | 6 | 5 7 / 16 " | 0.359 " | 0.359 " | ¥20,606 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。