入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 彫り込み錠 |
バックセット | 2.75 " |
ケースの材質 | ヘビーゲージスチールボディ、亜鉛ハンドル |
終了 | 鈍いクロム |
防火 | 3時間 |
演算 | エントランス/オフィス |
グレード | 1 |
キーイング | キー付き異なる(KD) |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1-3/4" to 3-1/4" |
ストライクディム。 | 1-1/4"W x 4-7/8"L |
ストライクタイプ | ANSI |
形式 | 湾曲したレバー |
トリムスタイル | 盾 |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形式 | ケースの材質 | 終了 | 演算 | キーイング | 場所の種類 | 必要なドアの厚さ | ストライクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCN8807FL×626 | 直角 | ヘビーゲージ鋼 | 鈍いクロム | エントランス/オフィス | キー付き異なる(KD) | 商用ダイビング機材 | 1-3 / 8 "から2" | ANSI | ¥131,890 | ||
ACN8805FLX626 | 直角 | ヘビーゲージ鋼 | 鈍いクロム | 物置 | キー付き異なる(KD) | 商用ダイビング機材 | 1-3/4" to 3-1/4" | ANSI | ¥131,890 | ||
AUCN88182FL×626 | 直角 | ヘビーゲージ鋼 | 鈍いクロム | 教室の侵入者 | キー付き異なる(KD) | 商用ダイビング機材 | 1-3/4" to 3-1/4" | ANSI | ¥149,041 | ||
8831-CO-CN-626-SAキーウェイ-6PIN-0-BITTED | つまみ | ヘビーゲージ鋼 | サテンクローム | 個人情報保護 | 「0」ビット | 制度の | 1.75 " | 湾曲した唇 | ¥151,038 | ||
AUCN8801FL×626 | 直角 | ヘビーゲージスチールボディ、亜鉛ハンドル | 鈍いクロム | 通過 | キー付き異なる(KD) | 商用ダイビング機材 | 1-3/4" to 3-1/4" | ANSI | ¥119,416 | ||
AUCN8802FL×626 | 直角 | ヘビーゲージスチールボディ、亜鉛ハンドル | 鈍いクロム | 個人情報保護 | キー付き異なる(KD) | 商用ダイビング機材 | 1-3/4" to 3-1/4" | ANSI | ¥138,921 | ||
AUCN8867FL×626 | 直角 | ヘビーゲージスチールボディ、亜鉛ハンドル | 鈍いクロム | エントランス/アパート | キー付き異なる(KD) | 商用ダイビング機材 | 1-3/4" to 3-1/4" | ANSI | ¥135,290 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。