入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デッドボルト |
バックセット | 2.75 " |
シリンダー | ダブル |
終了 | ブライトブラス |
ドアの厚さについて | 1-3/8" to 1-3/4" |
フロントサイズ寸法 | 1 "x 2-1 / 4" |
グレード | 2 |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | へ |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
材料 | 鋼 |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
ストライクディム。 | 1-1/8" x 2-3/4" |
投げる長さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | キー溝タイプ | バックセット | シリンダー | 材料 | キーの数 | ストライクディム。 | 終了 | ドアの厚さについて | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D112×626 | シュラージC | 2.75 " | 単発講座 | 真鍮 | 2 | 2.75 " | サテンクローム | 1-5 / 8 "から2" | ¥32,710 | ||
D112×605 | シュラージC | 2.75 " | ダブル | 真鍮 | 2 | 2.75 " | サテンクローム | 1-3/8" to 1-3/4" | ¥35,780 | ||
D122×626 | KW1 | 2-3/8" or 2-3/4" | ダブル | 真鍮 | 2 | 1 "x 2-1 / 4" | 真鍮 | 1-3/8" to 1-3/4" | ¥42,565 | ||
D122×605 | KW11 | 2-3/8" or 2-3/4" | 単発講座 | 真鍮 | 2 | 1 "x 2-1 / 4" | サテンクローム | 1-3/8" to 1-3/4" | ¥43,224 | ||
D212×626 | KW1+KC | 2-3/8" or 2-3/4" | 単発講座 | 真鍮 | 2 | 1 "x 2-1 / 4" | 真鍮 | 1-3/8" to 1-3/4" | ¥17,960 | ||
D212×605 | KW1+KC | 2-3/8" or 2-3/4" | 単発講座 | 真鍮 | 2 | 1 "x 2-1 / 4" | サテンクローム | 1-3/8" to 1-3/4" | ¥18,674 | ||
B-D112×626 | へ | 2.75 " | 単一の少ないSFICコア | 鋼 | 2 | 1-1/8" x 2-3/4" | サテンクローム | 1-3/8" to 1-3/4" | ¥32,412 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。