入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
終了 | ブライトブラス |
防火 | 3時間 |
演算 | 通過 |
グレード | 1 |
ハンドル材料 | ヘビーゲージ鋼 |
キーイング | キーが異なる |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | 通過 |
ロックセットの性能強度 | ヘビーデューティ |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 6 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1-3/4" to 2-1/4" |
ストライクディム。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
ストライクタイプ | ASAストライク |
形式 | 直角 |
船の重量(kg) | 2.08 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ピン | シリンダー | 終了 | 必要なドアの厚さ | ストライクタイプ | 形式 | 演算 | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-AU5405LN×626 | - | 少ないシリンダー | 鈍いクロム | 1-3/4" to 2-1/4" | ASAストライク | 直角 | 物置 | 1 | ¥69,472 | ||
S-AU5407LN×626 | - | 少ないシリンダー | 鈍いクロム | 1-3/4" to 2-1/4" | ASAストライク | 直角 | 入門 | 1 | ¥69,472 | ||
S-AU5408LN×626 | - | - | 鈍いクロム | 1-3/4" to 2-1/4" | ASAストライク | 直角 | 教室 | 1 | ¥69,472 | ||
S-PB5405LN×626 | - | 少ないシリンダー | 鈍いクロム | 1-3/4" to 2-1/4" | ASAストライク | 湾曲しました | 物置 | 1 | ¥74,583 | ||
S-PB5407LN×626 | - | 少ないシリンダー | 鈍いクロム | 1-3/4" to 2-1/4" | ASAストライク | 湾曲しました | 入門 | 1 | ¥69,472 | ||
S-PB5408LN×626 | - | 少ないシリンダー | 鈍いクロム | 1-3/4" to 2-1/4" | ASAストライク | 湾曲しました | 教室 | 1 | ¥78,673 | ||
B-AU5405LN×626 | - | 含まれておりません | 鈍いクロム | 1-3/4" to 2-1/4" | ASAストライク | 直角 | 物置 | 1 | ¥78,055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。