YALE 1810F-42-691 表面垂直ロッド グレード 1 ブロンズ 691
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
アイテム価格 | 表面垂直ロッド |
ドアの手渡し | 右手リバーシブル |
ドアの高さ | 96 " |
ドアの幅 | 36〜42インチ |
終了 | ブロンズ |
防火 | 防火 |
踏み越し段の幅に適合 | 4.5 " |
ドアの厚さについて | 1.75 " |
グレード | 1 |
ロックダウンタイプ | 六角ドッギング |
性能 | 標準義務 |
船の重量(kg) | 7.02 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8302419045 |
原産国 | US |
モデル | ドアの高さ | ドアの幅 | 防火 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1810-36-691 | 96 " | 30〜36インチ | 耐火性なし | ¥69,591 | |
1810-42-691 | 96 " | 36〜42インチ | 耐火性なし | ¥69,591 | |
1810-48-691 | 96 " | 42〜48インチ | 耐火性なし | ¥79,885 | |
1810F-36-691 | 96 " | 30〜36インチ | 防火 | ¥85,114 | |
1810F-48-691 | 84 " | 42〜48インチ | 防火 | ¥95,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。