入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
切断能力/材料 | 14 AWG /ソフト |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
ジョーベンド | 12.5度 |
顎の長さ | 13 / 32 " |
ジョー幅 | 17 / 32 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1 / 4 " |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | 斜め |
全体の長さ(Overall Length) | 5.625 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 8 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.05 |
HSコード | 8203206060 |
プロダクト | モデル | ハンドルの色 | ハンドルタイプ | 顎の長さ | ジョー幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS549JV | グリーン | 人間工学的 | 15 / 32 " | 7 / 16 " | 4" | いいえ | ¥7,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。