WOOSTER PRODUCTS 511BY4 階段踏板黒、安全黄色フロントアルミニウム付き
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
アイテム価格 | 階段踏面カバー |
色 | ブラックとセーフティイエローの前面 |
深さ | 11 " |
エッジタイプ | 面取り |
インストール方法 | ファスナー |
材料 | 押し出しアルミニウム |
厚さ | 9 / 32 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。