アイテム価格 | 空気圧スイッチ |
アンプ | 3.5 |
直径 | 1" |
終了 | 金属 |
で使用するため | 3FHW1 交換用エア圧力スイッチ |
長さ | 1.75 " |
材料 | 金属とプラスチック |
圧力 | 80〜110 PSI |
電圧 | 12 DC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。