アイテム価格 | ホーンボタンスイッチとワイヤー |
アンプ | 10 |
終了 | クローム/ブラック |
で使用するため | 車/トラック |
高さ | 3 / 4 " |
長さ | 2.75 " |
材料 | 鋼とプラスチック |
電圧 | 12〜48 DC |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8531909000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。