入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックアップアラーム |
色 | ブラック |
高さ | 3.5 " |
住宅資材 | プラスチック |
長さ | 5" |
取り付け | ブラケット |
評価 | IP52 |
騒音レベル | 98から112 dB |
電圧 | 12から48 VDCへ |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8518298000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。