入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDHide-A-Wayストロボライト |
ベース材料 | ABSプラスチック |
色 | 青 |
現在の描画 | 1.5アンプ |
XNUMX分あたりの点滅数 | さまざまな |
高さ | 5.5 " |
住宅資材 | ABSプラスチック |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
長さ | 5.375 " |
水晶体物質 | ABSプラスチック |
光出力 | 未評価 |
取り付け | 正社員 |
電圧 | 12から24 VDCへ |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 27.31 |
船の長さ(cm) | 26.37 |
船幅(cm) | 7.95 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 現在の描画 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
8504-10CCCC | クリア | 1.54アンプ | ¥45,052 | ||
8504-11CCAA | クリア/アンバー | 1.54アンプ | ¥50,209 | ||
8504-12AAAA | アンバー | 1.54アンプ | ¥53,934 | ||
8504-13CCBB | クリア/ブルー | 1.54アンプ | ¥49,899 | ||
8504-14BBBB | 青 | 1.54アンプ | ¥53,554 | ||
8504-15CCRR | クリア/レッド | 1.54アンプ | ¥49,899 | ||
8504-16RRRR | レッド | 1.54アンプ | ¥52,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。