アイテム価格 | ハイトーンホーン |
デシベル | 130 dB |
終了 | クロム |
で使用するため | 既存のオンボードエアシステムを備えたトラック |
高さ | 4.5 " |
長さ | 24.5 " |
材料 | 真鍮 |
取り付け | ルーフ |
圧力 | 90〜110 PSI |
タイプ | 高圧空気 |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 3.12 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 75.44 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 8512300020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。