アイテム価格 | 電気ソレノイドエアバルブ |
終了 | クロム |
で使用するため | 3FHV7、3FHV8、および 3FHV9 |
高さ | 3" |
長さ | 3" |
材料 | 金属 |
タイプ | ユニバーサル |
電圧 | 12 DC |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.51 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 8512902000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。