入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LED警告灯 |
ベース材料 | プラスチック |
色 | 青 |
現在の描画 | 1.37アンプ |
直径 | 7" |
XNUMX分あたりの点滅数 | さまざまな |
高さ | 6.75 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
長さ | 4.5 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 60ルーメン |
取り付け | 正社員 |
電圧 | 12から100 VDCへ |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 3.24 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。