アイテム価格 | 低音・高音トランペットセット |
デシベル | 116 dB |
終了 | 洗練された |
で使用するため | トラックと船舶 |
高さ | 4.5 " |
長さ | 18.5 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | エクステリアマウント |
タイプ | 電気 |
電圧 | 12 DC |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8531800030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。