入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドプレート衝撃吸収キャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | グレー |
コア材質 | アルミニウム |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | ダイカストアルミニウム |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 2-3/4 x 2-3/4" |
負荷定格 | 550ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | いいえ |
外側のボルト穴の間隔 | 2-3/4 x 2-3/4" |
全体の高さ | 9 1 / 16 " |
プレートサイズ | 3-3/4 x 3-3/4" |
プレート厚 | 1 / 4 " |
プレート型 | D |
レースウェイ | ダブルボール |
温度。 範囲 | 14度から194度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | クリア |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 3.22 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GDS-200A-RF | 10.625 " | 8" | ¥45,832 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。