WIRECRAFTERS 48RW 溶接ワイヤー パネル 幅 4 インチ x 高さ 8 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーパーティションパネル |
エージェンシーコンプライアンス | RIA |
構造 | 2 x 2 "正方形、10 ga。、溶接金網 |
終了 | パウダーコートグレー |
演算 | (2)構成する積み重ねられたパネル(1)(2)支柱または(1)支柱と既存の壁の間のセクション |
ゲージ | 10ガリウム |
高さ | 8ft。 |
材料 | 溶接ワイヤーメッシュ |
パネルの高さ | 4.0のフィート |
パネルサイズ | 4W x4フィートH |
パネル幅 | 48 " |
ポスト幅 | 2" |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 19.96 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 7314496000 |
原産国 | US |
モデル | 構造 | 終了 | 高さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 840仕様-2x 1 "長方形、10ga。織り金網 | グレーエナメル | 8ft。 | 編まれた金網 | 1ft。 | ¥35,861 | 見積依頼
|
28 | 840仕様-2x 1 "長方形、10ga。織り金網 | グレーエナメル | 8ft。 | 編まれた金網 | 2ft。 | ¥42,230 | 見積依頼
|
38 | 840仕様-2x 1 "長方形、10ga。織り金網 | グレーエナメル | 8ft。 | 編まれた金網 | 3ft。 | ¥49,786 | 見積依頼
|
48 | 840仕様-2x 1 "長方形、10ga。織り金網 | グレーエナメル | 8ft。 | 編まれた金網 | 4ft。 | ¥56,884 | 見積依頼
|
58 | 840仕様-2x 1 "長方形、10ga。織り金網 | グレーエナメル | 8ft。 | 編まれた金網 | 5ft。 | ¥60,197 | 見積依頼
|
68 | 840仕様-2x 1 "長方形、10ga。織り金網 | グレーエナメル | 8ft。 | 編まれた金網 | 6ft。 | ¥65,061 | 見積依頼
|
78 | 840仕様-2x 1 "長方形、10ga。織り金網 | グレーエナメル | 8ft。 | 編まれた金網 | 7ft。 | ¥73,614 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。