入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中空壁アンカー |
ドリルサイズ | 3 / 4 " |
材料 | 難燃性構造用プラスチック |
ネジの長さ | 3.5 " |
ねじタイプ | フィリップス |
UPC | 811175010240 |
使用する | WingItsグラブバー |
壁の厚さ | 1-1 / 3」 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 7318141060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドリルサイズ | 材料 | ネジの長さ | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-SSBGBW40-2 | 1.25 " | ステンレス鋼 | 4" | WingItsグラブバー | ¥26,148 | ||
BAW30-2 | 3 / 4 " | 難燃性構造用プラスチック | 3" | 三日月型と湾曲型のシャワー ロッド | ¥4,381 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。