入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マフラー |
フィッティング | 1/4 "スリップオンドレンチューブ |
高さ | 5.83 " |
マックス。 フロー | CFM 110 |
マックス。 圧力 | 12のプサイ |
マックス。 温度 | 36から122 F |
NPT | 1" |
幅(Width) | 2.36 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8421990080 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 高さ | マックス。 フロー | NPT | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XMC-0B-000 | 8.19 " | CFM 200 | 1-1 / 2」 | 3.42 " | ¥34,801 | ||
XMC-04-000 | 3.94 " | CFM 65 | 1 / 2 " | 2.36 " | ¥19,003 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。