入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ESD精密ドライバーセット |
終了 | |
Handle | ESD |
ハンドルデザイン | 回転キャップ付きの人間工学 |
ハンドル材料 | プラスチック |
材料 | クロムバナジウムモリブデン工具鋼 |
個数 | 27 |
シャンク素材 | CVMスチール |
シャンク形状 | ラウンド |
含まれているサイズ | スロット付き 1.5、2.0、3.0、4.0MM。 フィリップス #000、00、0 および 1、トルクス(R) T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、六角 .050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64 および 5/32 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントスタイルグループ | マイナス/プラス/トルクス(R)/六角 |
ヒントタイプ | スロット付き、フィリップス、トルクス(R)、XNUMX進数 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。