入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクスキー |
アーム長さ | 3.875 " |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | クロム |
ハンドルの色 | グリーン |
ハンドルの長さ | 3.125 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
測定タイプ | トルクス(R) |
形状 | T |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | T10 |
作用角 | 30度 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.38 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | チップサイズ | アーム長さ | ハンドルの長さ | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | ハンドル材料 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53315 | 5.5 mm | - | - | キーストーンスロット | スロット | マルチコンポーネント | ねじ回し | 8 13 / 32 " | ¥6,141 | ||
53325 | 8.0 mm | - | - | キーストーンスロット | スロット | マルチコンポーネント | ねじ回し | 10 45 / 64 " | ¥7,227 | ||
53405 | #1 | - | - | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | マルチコンポーネント | ねじ回し | 7 5 / 16 " | ¥22,782 | ||
53410 | #2 | - | - | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | マルチコンポーネント | ねじ回し | 8 13 / 32 " | ¥5,146 | ||
36409 | T9 | 3.875 " | 3.125 " | - | - | プラスチック | トルクスキー | - | ¥2,312 | ||
36417 | T15 | 7.875 " | 3.125 " | - | - | プラスチック | トルクスキー | - | ¥2,762 | ||
36422 | T20 | 7.875 " | 3.875 " | - | - | プラスチック | トルクスキー | - | ¥3,115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。