入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘックスキーセット |
アーム長さ | "3.6へ" 8.6 |
アームタイプ | 長い |
ブレード材質 | クロムバナジウム鋼 |
終了 | ニッケルメッキ |
ハンドル材料 | クロムバナジウム鋼 |
ハンドルタイプ | L字型 |
測定タイプ | メトリック |
個数 | 9 |
サイズコード | M7 |
含まれているサイズ | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 含まれているサイズ | アーム長さ | アームタイプ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 測定タイプ | 個数 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35194 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | "1.6へ" 4.2 | ショート | クロムバナジウム鋼 | L字型 | ヘックスキーセット | SAE | 13 | 1 | ¥7,862 | ||
35191 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | "1.8へ" 4.3 | ショート | クロムバナジウム鋼 | L字型 | ヘックスキーセット | メトリック | 9 | 1 | ¥5,204 | ||
35295 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | "2.9へ" 7.9 | 長い | クロムバナジウム鋼 | L字型 | ヘックスキーセット | SAE | 13 | 1 | ¥10,202 | ||
33492 | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 6" | ショート | プラスチック | Tハンドル、人間工学 | ヘックスキーセット | SAE | 10 | 1 | ¥16,541 | ||
33493 | 2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | "3.9へ" 7.9 | - | プラスチック | Tハンドル、人間工学 | ヘックスキーセット | メトリック | 8 | 1 | ¥14,892 | ||
28543 | - | - | - | - | - | 刃 | - | - | 1 | ¥2,556 | ||
28511 | - | - | - | - | - | Handle | - | - | 1 | ¥33,381 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。