入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナットドライバー |
ブレード材質 | クロムバナジウムモリブデン工具鋼 |
色 | ブラック/レッド |
カラーコード | いいえ |
Handle | SoftFinish(R)人間工学 |
ハンドルの色 | ブラック/レッド |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
16進法 | 5.5 mm |
六角サイズ | 5.5 mm |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャフト | ホロー |
シャンク | ラウンド |
シャンクの長さ | 2.75 " |
シャンク素材 | CVMスチール |
シャンクタイプ | 中空ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャフト | シャンクの長さ | シャンクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34121 | 9 13 / 32 " | コールテン | 5" | ソリッドラウンド | ¥2,324 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。