入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁されたラインマンプライヤー |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
顎の長さ | 1 13 / 16 " |
あごの厚さ | 19 / 32 " |
ジョー幅 | 1.156 " |
材料 | ドロップ鍛造工具鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 19 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | VN |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32917 | スリップガード付きエルゴコンフォートグリップ | ドロップ鍛造特殊工具鋼 | 9" | ¥18,417 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。