WIHA TOOLS 32879 絶縁ツールセット 25本組
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
アイテム価格 | 絶縁工具セット |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 25 |
ナットドライバーが含まれています | 1/4"、5/16"、11/32"、3/8"、7/16"、1/2"、7mm、8mm、10mm、13mm |
ペンチが含まれています | コンビネーションプライヤー9"、ハイレバレッジカッター8"、ラジオペンチ8"、ストリッピングプライヤー6-5/16" |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
含まれているドライバー | (3)マイナスドライバー:3、4.5、6mm、(2)プラスドライバー:#1、#2、(2)ロバートソンスクエアリセスドライバー:#1、#2、(2)プラスマイナスターミナルドライバー:#1、# 2 |
ツールストレージが含まれています | 有り |
含まれているツールストレージタイプ | ボックス |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | ナットドライバーが含まれています | ソケットが含まれています | ツールストレージが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32190 | - | 15 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | - | 有り | ¥44,684 | ||
32192 | - | 14 | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2" | - | 有り | ¥74,797 | ||
32867 | - | 10 | - | - | 有り | ¥82,817 | ||
32868 | - | 10 | - | - | 有り | ¥90,831 | ||
32869 | - | 14 | - | - | 有り | ¥100,946 | ||
32800 | 3 / 8 " | 80 | 7/32"、1/4"、5/16"、3/8"、7/16"、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、13mm | (14) 3/8 インチ Dr 12 ポイント。ソケット: 1/2 インチ、9/16 インチ、5/8 インチ、11/16 インチ、3/4 インチ、13/16 インチ、7/8 インチ、13、 14、15、17、19、20、22mm | 有り | ¥407,347 | ||
32875 | - | 5 | - | - | 有り | ¥40,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。