入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナットドライバーセット |
Handle | 人間工学に基づいて設計されたソフト仕上げの成形クッションは、より高いトルク、より快適で、手の疲労を軽減します |
ハンドルの色 | オレンジ/イエロー |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
16進法 | 6、7、8、9、10 mm |
六角サイズ | 6.0、7.0、8.0、9.0、10.0 mm |
個数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | "9.3へ" 9.6 |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャフト | コールテン |
シャンクの長さ | 5" |
シャンク素材 | CVMスチール |
シャンクタイプ | ソリッドラウンド |
テザー対応 | テザーレディ |
定格電圧 | 1000 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 16進法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
32292 | 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2" | ¥18,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。