入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ソケットセット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 16 |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
ソケットが含まれています | (16) 3/8 インチ Dr 12 ポイント ソケット: 5/16 インチ、3/8 インチ、7/16 インチ、1/2 インチ、9/16 インチ、5/8 インチ、11/16 インチ、3/ 4"、8、10、11、12、13、14、17、19mm |
ツールストレージが含まれています | 有り |
含まれているツールストレージタイプ | ボックス |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | ソケットが含まれています | ツールストレージが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31390 | 1 / 4 " | 13 | (10)1/4 "Dr 6 pt。ソケット:3/16"、7/32 "、1/4"、9/32 "、5/16"、11/32 "、3/8"、7 / 16 "、1/2"、9/16 " | 有り | ¥138,197 | ||
31391 | 1 / 4 " | 13 | (10) 1/4" Dr 6 ポイント ソケット: 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm | 有り | ¥138,284 | ||
31890 | 3 / 8 " | 7 | - | いいえ | ¥63,701 | ||
31493 | 3 / 8 " | 10 | (8)3/8 "Drソケット:5/16"、3/8 "、7/16"、1/2 "、9/16"、5/8 "、11/16"、3/4 " | 有り | ¥141,565 | ||
31590 | 3 / 8 " | 10 | (8) 3/8 インチ Dr ソケット: 8、10、11、12、13、14、17、19 mm | 有り | ¥155,592 | ||
31495 | 3 / 8 " | 24 | (4)3/8 "Dr 6 pt。ソケット:1/4"、9/32 "、5/16"、11/32 "、(7)3/8" Dr 12pt。 ソケット:3/8 "、7/16"、1/2 "、9/16"、5/8 "、11/16"、3/4 " | 有り | ¥214,637 | ||
31592 | 3 / 8 " | 24 | (11) 3/8 インチ Dr ソケット: 6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19 mm | 有り | ¥208,281 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。