入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換可能なブレードセット |
ブレード材質 | クロムバナジウムモリブデン工具鋼 |
カラーコード | いいえ |
Handle | SoftFinish(R) |
ハンドルの色 | ブラック/レッド |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
16進法 | 5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0 mm |
六角サイズ | 5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0 mm |
個数 | 8 |
全体の長さ(Overall Length) | 6 13/64 "から9/13" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャフト | CVM工具鋼 |
シャンクの長さ | 5 29 / 32 " |
シャンク素材 | CVMスチール |
シャンクタイプ | 交換可能なラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
28194.G | 10 | ¥15,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。