入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密マルチビットドライバー |
終了 | 蒸気クロム |
Handle | ESD |
ハンドルデザイン | 回転キャップ付きの人間工学 |
ハンドル材料 | プラスチック |
材料 | 高合金CVM鋼 |
個数 | 12 |
シャンク素材 | CVMスチール |
シャンク形状 | ラウンド |
含まれているサイズ | リバーシブルブレード:スロット:1.5 x 3、2 x 3.5、2.5 x 4mm、フィリップス:#000 x 00、#0 x 1、トルクス(R):T1 x T2、T3 x T4、T5 x T6、T6 x T8、 T7 x T9、T10 x T15 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントスタイルグループ | スロット/フィリップス/トルクス(R) |
ヒントタイプ | スロット、フィリップス、トルクス(R) |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | 個数 | シャンク素材 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75093 | ハードクローム | CRM-72工具鋼 | 16 | CRM鋼 | スロット:1.5、2、2.5、3mm、フィリップス:#00、0、1、TORX(R):T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 | ¥9,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。