入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁オープンエンドレンチセット |
終了 | 黄色の上に赤の二重絶縁 |
頭の角度 | 15度 |
個数 | 8 |
長さの範囲 | 3-29 / 32から7 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
レンチが含まれています | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | SAEまたはメトリック | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
20093 | メトリック | 6、7、8、10、13、14、17、19 mm | ¥62,324 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。