WIEGMANN WA44CCOL ペデスタルコラム長さ 35 インチのストレートスチール
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
アイテム価格 | ペデスタルカラム |
終了 | ANSI61灰色のポリエステル粉末 |
高さ | 35 " |
長さ | 4" |
材料 | 炭素鋼 |
サブカテゴリ | 取り付けアクセサリ |
タイプ | ストレート |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 6.84 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WA66CCOL | 6" | 6" | ¥120,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。