WIEGMANN FK1224 エンクロージャ フロア スタンド キット 12 x 24 x 8 インチ
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
アイテム価格 | フロアスタンドキット |
終了 | ANSIグレーポリエステルパウダー |
ゲージ | 10 |
ゲージ(鋼) | 10 |
高さ | 12 " |
長さ | 24 " |
材料 | 炭素鋼 |
サブカテゴリ | 取り付けアクセサリ |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 25.83 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。