WIEGMANN A121804 ジャンクション ボックス エンクロージャ 4d x 12w x 18h インチ
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
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 4" |
エンクロージャカバーの機能 | クランプスタイルのヒンジ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 18 " |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
使用可能な開口部の深さ | 3.78 " |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 7.02 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ノックアウト/ノックアウトなし | 色 | 深さ | 材料 | 金属ゲージ | NEMA評価 | 使用可能な開口部の深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A040503 | ノックアウト | グレー | 3" | 炭素鋼 | 16 | 1 | 3" | 4" | - | 見積依頼
| |
A121206 | ノックアウト | グレー | 6" | 炭素鋼 | 16 | 1 | 6" | 12 " | ¥16,849 | ||
B060404CH | ノックアウトなし | グレー | 4" | 炭素鋼 | 14、16 | 12、13 | 4" | 4" | ¥18,840 | ||
B201609CH | ノックアウトなし | グレー | 9" | 炭素鋼 | 14 | 12、13 | 7.91 " | 16 " | ¥123,052 | ||
B202009CH | ノックアウトなし | グレー | 9" | 炭素鋼 | 14 | 12、13 | 7.91 " | 20 " | ¥146,741 | ||
B242009CH | ノックアウトなし | グレー | 9" | 炭素鋼 | 14 | 12、13 | 7.91 " | 20 " | ¥122,695 | ||
B302409CH | ノックアウトなし | グレー | 9" | 炭素鋼 | 14 | 12、13 | 7.91 " | 24 " | ¥154,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。