入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 3 / 16 " |
最先端タイプ | ダブルカット |
カットの長さ | 3 / 16 " |
マックス。 RPM | 80,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 玉 |
貿易番号 | SD-14 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207901500 |
原産国 | US |
モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M41328 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SD-53 | ¥6,319 | |
M41332 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 70,000 | 6.25 " | 鋼 | 1 / 4 " | SD-1L6 | ¥6,477 | |
M41335 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 66,000 | 6.375 " | 鋼 | 1 / 4 " | SD-3L6 | ¥7,390 | |
M41338 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50,000 | 6.5 " | 鋼 | 1 / 4 " | SD-5L6 | ¥9,464 | |
M41340 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 33,000 | 2.437 " | 鋼 | 1 / 4 " | SD-7 | ¥12,437 | |
M41341 | 1" | 1" | 25,000 | 2 11 / 16 " | 鋼 | 1 / 4 " | SD-9 | ¥21,137 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。