入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | GT21 |
材料 | 高速度鋼-E-PM |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 21 / 64 " |
ピッチ | 1.75 mm |
ピッチ直径の制限 | D11 |
シャンク径 | 9 mm |
サイズ | M12 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 45 / 64 " |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 2.06 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT215007 | 2 | 2.75 " | 0.80 mm | D7 | 6 mm | M5 | 25 / 64 " | ¥18,075 | |
GT215008 | 3 | 3 9 / 64 " | 1.00 mm | D8 | 6 mm | M6 | 25 / 64 " | ¥8,155 | |
GT215009 | 3 | 3 35 / 64 " | 1.25 mm | D9 | 8 mm | M8 | 33 / 64 " | ¥8,956 | |
GT215010 | 3 | 3 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 10 mm | M10 | 19 / 32 " | ¥23,874 | |
GT215012 | 4 | 4 21 / 64 " | 2.00 mm | 6HX | 11 mm | M14 | 25 / 32 " | ¥7,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。