入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 8304TC |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.593 |
ピッチ | 12 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.429 " |
サイズ | 9 / 16 " |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 23 / 32 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 2.06 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5364727 | 変更されたボトム | 8304TC | 4 | 63 / 64 " | UNC | 5.125 " | 8 | H4 | ¥64,612 | |
5364723 | 変更されたボトム | 8304TC | 4 | 23 / 32 " | UNF | 4 11 / 16 " | 14 | H4 | ¥47,404 | |
5364716 | 変更されたボトム | 8304TC | 4 | 53 / 64 " | UNC | 4 11 / 16 " | 9 | H4 | ¥47,787 | |
5364679 | 変更されたボトム | 8304TC | 3 | 33 / 64 " | UNF | 3.593 | 18 | H3 | ¥23,236 | |
5356736 | 変更されたボトム | 8304TC | 2 | 15 / 64 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ¥7,754 | |
19161 | ボトムング | 5314TC | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ¥6,139 | |
5356753 | 変更されたボトム | 8304TC | 3 | 15 / 64 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ¥7,552 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。