WHITE-RODGERS F145RF-1600 リモートセンサーワイヤレス
アイテム: AA8ATG
モデル: F145RF-1600相互参照:16X613
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リモートセンサー |
色 | ホワイト |
深さ | 2" |
高さ | 5" |
動作温度 範囲 | -4から129 F |
備考 | 屋内/屋外 |
センサータイプ | 屋内/屋外 |
タイプ | 無線 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8543704000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。