入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線間電圧サーモスタット |
毛細管の長さ | 7-1 / 2」 |
色 | グレー |
制御範囲 | -40度から220度F |
深さ | 2-9 / 16」 |
差動プローブ | 1度から30度F |
タイプを表示します。 | LCD |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
全負荷アンペア@ 120V | 16A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 8A |
高さ | 6.75 " |
入力電圧 | 24から240 VACへ |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 96A |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 48A |
装着タイプ | 垂直 |
リレー入力の数 | 1 |
リレー出力の数 | 1 |
ステージ数 | 1 |
スイッチの数 | 2 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 125VA |
電球径の検知 | 1 / 4 " |
電球の長さの検知 | 2" |
センサータイプ | NCT |
スイッチアクション | 上昇中の開閉 |
スイッチタイプ | SPDT |
温度XNUMX日あたりの設定 | 1 |
電圧範囲 | 24から240 VACへ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | エンクロージャタイプ | スイッチアクション | スイッチタイプ | 電圧範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1609-101 | 防塵NEMA1 | 上昇を閉じる | SPST | 120から240 VACへ | ¥19,057 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。