入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
色 | グレー |
接触定格抵抗@ 120V | 25A |
接触定格抵抗@ 240V | 22A |
制御範囲 | 55度から85度F |
深さ | 2.5 " |
差動プローブ | 2度F |
全負荷アンペア@ 120V | 15A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 7A |
高さ | 6" |
誘導アンペア@ 120V | 14A |
誘導アンペア@ 240V | 7A |
取り付け場所 | 壁 |
装着タイプ | 垂直 |
スイッチの数 | 1 |
スイッチアクション | 上昇時に開く |
スイッチタイプ | SPST |
温度感度 | 2度F |
電圧範囲 | 120から240 VACへ |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 制御範囲 | 差動プローブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
152-10 | 40〜90度F | 3度F | ¥41,803 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。