入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 建設用シーラント |
粘着タイプ | シーラント |
塗布時間 | 20分。 |
ベース(Base) | ハイブリッド |
色 | ホワイト |
カラーファミリー | ホワイツ |
コンテナ | カートリッジ |
乾燥時間 | 2時間 |
引火点 | 109度F |
で使用するため | アスファルト、セラミック、コンクリート、グラスファイバー、石材、金属、プラスチック、木材 |
フルキュア | 4日 |
パフォーマンス温度範囲 | -40度から180度F |
サイズ | 10.0オンス |
比重 | 1.19 |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | カラーファミリー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
W41401010 | クリア | クリアします。 | ¥3,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。