入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピーカー |
色 | レッド |
デシベル | 72〜83dB @ 10フィート、74〜85dB @ 10フィート |
深さ | 2-29 / 32」 |
高さ | 5.125 " |
住宅資材 | 金属 |
屋内/屋外 | 屋内 |
取り付け | 壁 |
最大動作温度。 | 32度から120度F |
電圧 | 25/70Vrms |
出力 | 0.13、0.25、0.5、1、2 |
幅(Width) | 5.125 " |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.07 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。