アイテム価格 | トラックボックスチェスト |
ボディ材質 | 鋼 |
色 | ホワイト |
カバー材質 | 鋼 |
ゲージ | 14 |
ラッチ機構 | プッシュボタン |
ふたスタイル | シングルリッド |
ふたタイプ | 調整不可 |
ロックシステム | キー付き |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | ボルトオン |
全体の深さ | 20.25 " |
全体の高さ | 16.25 " |
全幅 | 37 " |
ストレージ容量 | 6.0 cu。 ft。 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 30.39 |
船高(cm) | 43.82 |
船の長さ(cm) | 94.62 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8708295060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。