WESTWARD ER90SB3-035-33 フィラーメタル 0.035 インチ AWS A5.28
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
アイテム価格 | フィラーメタル |
AWS分類 | ER90SB3 |
コンテナのサイズ | 33ポンド |
コンテナタイプ | スプール |
直径 | 0.035 " |
材料 | 低合金鋼 |
抗張力 | 90,000 PSI |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7229909000 |
モデル | コンテナのサイズ | 直径 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ER90SB3-035-11 | 11ポンド | 0.035 " | 90,000 PSI | ¥25,801 | |
ER90SB3-045-11 | 11ポンド | 0.045 " | 90,000 PSI | ¥25,011 | |
ER90SB3-045-33 | 33ポンド | 0.045 " | 90,000 PSI | ¥66,164 | |
ER80SB2-035-11 | 11ポンド | 0.035 " | 80,000のプサイ | ¥22,845 | |
ER80SB2-035-33 | 33ポンド | 0.035 " | 80,000のプサイ | ¥59,789 | |
ER80SB2-045-11 | 11ポンド | 0.045 " | 80,000のプサイ | ¥22,845 | |
ER80SB2-045-33 | 33ポンド | 0.045 " | 80,000のプサイ | ¥63,703 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。