入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スティック電極 |
AWS分類 | E309L-16 |
コンテナのサイズ | 5ポンド |
コンテナタイプ | チューブ |
直径 | 5 / 32 " |
長さ | 14 " |
材料 | ステンレス鋼 |
抗張力 | 75,000のプサイ |
船の重量(kg) | 2.35 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7215500015 |
原産国 | CN |
モデル | コンテナのサイズ | 直径 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
E308L-116-01 | 1ポンド | 1 / 16 " | 75,000のプサイ | ¥3,924 | |
E308L-116-05 | 5ポンド | 1 / 16 " | 75,000のプサイ | ¥15,980 | |
E308L-125-01 | 1ポンド | 1 / 8 " | 75,000のプサイ | ¥8,602 | |
E308L-125-05 | 5ポンド | 1 / 8 " | 75,000のプサイ | ¥9,022 | |
E308L-332-05 | 5ポンド | 3 / 32 " | 75,000のプサイ | ¥16,258 | |
E308L-532-01 | 1ポンド | 5 / 32 " | 75,000のプサイ | ¥8,602 | |
E308L-532-05 | 5ポンド | 5 / 32 " | 75,000のプサイ | ¥9,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。