入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットレンチセット |
コンテナタイプ | プラスチックケース |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | ハンド |
終了 | クロム |
ヘッド形状 | 梨 |
ヘッド形式 | スタンダード |
絶縁ユニット | いいえ |
ロッキング | いいえ |
材料 | 合金鋼 |
測定タイプ | メートル法、SAE |
最小アークスイング | 5度 |
ギヤード歯の数 | 84 |
個数 | 33 |
ソケットタイプ | 12-Point |
船の重量(kg) | 2.58 |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | コンテナタイプ | ドライブサイズ | 測定タイプ | 個数 | サイズ範囲 | ソケットタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EZR2 | プラスチックケース | 1 / 4 " | SAE | 27 | 5/32 "から9/16" | 6-Point | ¥21,853 | 見積依頼
| |
1EZR4 | プラスチックケース | 1 / 4 " | SAE | 25 | 3/16 "から9/16" | 12-Point | ¥15,155 | 見積依頼
| |
4LXA2 | プラスチックケース | 1 / 2 " | SAE | 18 | 3/8 "から1/1" | 6-Point | ¥84,636 | 見積依頼
| |
4LXC2 | プラスチックケース | 1 / 4 " | メートル法、SAE | 27 | - | 12点、6点 | ¥11,628 | 見積依頼
| |
4PL88XNUMX | プラスチックケース | 3 / 8 " | SAE | 12 | 3/8 "から7/8" | 12-Point | ¥8,240 | 見積依頼
| |
4PL90XNUMX | プラスチックケース | 1 / 2 " | SAE | 17 | 3/8 "から1/1" | 12-Point | ¥15,149 | 見積依頼
| |
4PL99XNUMX | プラスチックケース | 1/4 "、3/8" | SAE | 23 | 3/16 "から7/8" | 12点、6点 | ¥10,797 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。